EGLO - Függ lpt 3xE27 max. 40W fek/fehér EGLO Tortola IP20 SN144408 - 39882
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 120 W
Ház színe - fekete
Foglalat - E27
Átmérő - 450 mm
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN144408
Gyártói cikkszám
39882
Gyártói típuskód
39882
Rendszer teljesítmény:
120 W
Ház színe:
fekete
Foglalat:
E27
Átmérő:
450 mm
Ház anyaga:
acél
Fényforrás:
egyéb
Búra anyaga:
egyéb
Védettség:
IP20
Névleges feszültség:
220-240 V
Magasság / mélység:
1100 mm
Érintésvédelem:
II
Teljesítményfaktor:
0
Színhőmérséklet állítás:
nem
Függ lpt 3xE27 max. 40W fek/fehér EGLO Tortola IP20