Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függ lpt 60W E27 IP20 38cm SN115790 - 96259

MásolásMásolás
EGLO - Függ lpt 60W E27 IP20 38cm SN115790

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 60 W

  • Ház színe - nikkel

  • Foglalat - E27

  • Átmérő - 380 mm

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN115790

Gyártói cikkszám

96259

Gyártói típuskód

96259

Rendszer teljesítmény:

60 W

Ház színe:

nikkel

Foglalat:

E27

Átmérő:

380 mm

Ház anyaga:

acél

Fényforrás:

egyéb

Búra anyaga:

egyéb

Védettség:

IP20

Névleges feszültség:

220-240 V

Magasság / mélység:

1300 mm

Érintésvédelem:

II

Teljesítményfaktor:

0

Színhőmérséklet állítás:

nem

Függ lpt 60W E27 IP20 38cm