EGLO - Függ lpt 6x40W E27 fekete/arany LEMORIETA IP20 SN147193 - 39687
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 0-0 K
Rendszer teljesítmény - 240 W
Ház színe - fekete
Foglalat - E27
Hosszúság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN147193
Gyártói cikkszám
39687
Gyártói típuskód
39687
Színhőmérséklet:
0-0 K
Rendszer teljesítmény:
240 W
Ház színe:
fekete
Foglalat:
E27
Hosszúság:
0 mm
Átmérő:
570 mm
Ház anyaga:
acél
Fényforrás:
egyéb
Búra anyaga:
egyéb
Védettség:
IP20
Alkalmas fényforrások számához:
0
Névleges feszültség:
220-240 V
Szélesség:
0 mm
Magasság / mélység:
1500 mm
Érintésvédelem:
I
Teljesítményfaktor:
0
Színhőmérséklet állítás:
nem
Függ lpt 6x40W E27 fekete/arany LEMORIETA IP20