EGLO - Függ lpt E27 3x60W SAGANTO 1 IP20 SN120444 - 39357
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 180 W
Ház színe - barna
Foglalat - E27
Hosszúság - 1030 mm
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN120444
Gyártói cikkszám
39357
Gyártói típuskód
39357
Rendszer teljesítmény:
180 W
Ház színe:
barna
Foglalat:
E27
Hosszúság:
1030 mm
Ház anyaga:
acél
Fényforrás:
egyéb
Búra anyaga:
egyéb
Védettség:
IP20
Névleges feszültség:
220-240 V
Szélesség:
250 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Érintésvédelem:
I
Teljesítményfaktor:
0
Színhőmérséklet állítás:
nem
Függ lpt E27 3x60W SAGANTO 1 IP20