EGLO - Függ lpt LED-es 24W 2750K 2000lm króm/kristály Cardito1 SN058428 - 93625
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 2750-2750 K
Effektív fényáram - 2000 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759936259
Sonepar cikkszám
SN058428
Gyártói cikkszám
93625
Gyártói típuskód
93625
Színhőmérséklet:
2750-2750 K
Effektív fényáram:
2000 lm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Függ lpt LED-es 24W 2750K 2000lm króm/kristály Cardito1