EGLO - Függ lpt LED-es 29,6W 3500lm 4000K Varrazo IP20 SN125736 - 31667
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Ház színe - króm
Búra anyaga - egyéb
Dimm-funkció nélkül - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN125736
Gyártói cikkszám
31667
Gyártói típuskód
31667
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
króm
Búra anyaga:
egyéb
Dimm-funkció nélkül:
Nem
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
D
Védettség:
IP20
Érintésvédelem:
II
Rendszer teljesítmény:
29.6 W
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Teljesítményfaktor:
1
Színhőmérséklet állítás:
nem
Magasság / mélység:
1200 mm
Átmérő:
550 mm
Ingahossz:
1200-1200 mm
Függ lpt LED-es 29,6W 3500lm 4000K Varrazo IP20