EGLO - Függeszték 16W+19W LED-es 3000K 4300lm mattnikkel Tamasera SN101517 - 96815
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Effektív fényáram - 4300 lm
Hosszúság - 800 mm
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759968151
Sonepar cikkszám
SN101517
Gyártói cikkszám
96815
Gyártói típuskód
96815
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Effektív fényáram:
4300 lm
Hosszúság:
800 mm
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Névleges feszültség:
220-240 V
Szélesség:
400 mm
Magasság / mélység:
1200 mm
Érintésvédelem:
II
Függeszték 16W+19W LED-es 3000K 4300lm mattnikkel Tamasera