Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függeszték E27 1x60W fekete EGLO Razoni 92252 IP20 SN145971 - 92252

MásolásMásolás
EGLO - Függeszték E27 1x60W fekete EGLO Razoni 92252 IP20 SN145971

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 60 W

  • Ház színe - fekete

  • Foglalat - E27

  • Átmérő - 190 mm

  • Fényforrással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN145971

Gyártói cikkszám

92252

Gyártói típuskód

92252 RAZONI

Rendszer teljesítmény:

60 W

Ház színe:

fekete

Foglalat:

E27

Átmérő:

190 mm

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Fényforrás:

egyéb

Búra anyaga:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Ingahossz:

1100-1100 mm

Védettség:

IP20

Alkalmas fényforrások számához:

1

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

nem szükséges

Magasság / mélység:

1300 mm

Érintésvédelem:

II

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Teljesítményfaktor:

0

Színhőmérséklet állítás:

nem

Függeszték E27 1x60W fekete EGLO Razoni 92252 IP20