Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függeszték E27 1x60W matt fekete/vréz Carlton1 SN104055 - 49997

MásolásMásolás
EGLO - Függeszték E27 1x60W matt fekete/vréz Carlton1 SN104055

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 0-0 K

  • Foglalat - E27

  • Hosszúság - 0 mm

  • Átmérő - 205 mm

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759499976

Sonepar cikkszám

SN104055

Gyártói cikkszám

49997

Gyártói típuskód

49997

Színhőmérséklet:

0-0 K

Foglalat:

E27

Hosszúság:

0 mm

Átmérő:

205 mm

Ház anyaga:

acél

Fényforrás:

izzólámpa

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

0

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Szélesség:

0 mm

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Függesztékkel szállítva:

Nem

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Magasság / mélység:

1100 mm

Érintésvédelem:

II

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Függeszték E27 1x60W matt fekete/vréz Carlton1