Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függeszték E27 3x60W 31cm fekete Tarbes IP20 SN108613 - 94191

MásolásMásolás
EGLO - Függeszték E27 3x60W 31cm fekete Tarbes IP20 SN108613

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 180 W

  • Ház színe - fekete

  • Foglalat - E27

  • Átmérő - 310 mm

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108613

Gyártói cikkszám

94191

Gyártói típuskód

94191

Rendszer teljesítmény:

180 W

Ház színe:

fekete

Foglalat:

E27

Átmérő:

310 mm

Ház anyaga:

acél

Fényforrás:

egyéb

Búra anyaga:

egyéb

Védettség:

IP20

Névleges feszültség:

220-240 V

Magasság / mélység:

1100 mm

Érintésvédelem:

I

Teljesítményfaktor:

0

Színhőmérséklet állítás:

nem

Függeszték E27 3x60W 31cm fekete Tarbes IP20