EGLO - Függeszték E27 3x60W fekete Newtown IP20 SN129195 - 49478
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 180 W
Ház színe - fekete
Foglalat - E27
Hosszúság - 700 mm
Fényforrással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN129195
Gyártói cikkszám
49478
Gyártói típuskód
49478
Rendszer teljesítmény:
180 W
Ház színe:
fekete
Foglalat:
E27
Hosszúság:
700 mm
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Fényforrás:
egyéb
Fénykilépés:
direkt
Búra anyaga:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Ingahossz:
1100-1100 mm
Védettség:
IP20
Alkalmas fényforrások számához:
3
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Szélesség:
160 mm
Működtető:
nem szükséges
Függesztékkel szállítva:
Igen
Magasság / mélység:
1100 mm
Érintésvédelem:
I
Lámpateljesítmény:
180-180 W
Teljesítményfaktor:
0
Színhőmérséklet állítás:
nem