EGLO - Függeszték E27 3x60W matt fekete/vréz Carlton1 IP20 SN127136 - 49991
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 180 W
Ház színe - egyéb
Foglalat - E27
Hosszúság - 805 mm
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN127136
Gyártói cikkszám
49991
Gyártói típuskód
49991
Rendszer teljesítmény:
180 W
Ház színe:
egyéb
Foglalat:
E27
Hosszúság:
805 mm
Ház anyaga:
acél
Fényforrás:
egyéb
Búra anyaga:
egyéb
Védettség:
IP20
Névleges feszültség:
220-240 V
Szélesség:
205 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Érintésvédelem:
I
Teljesítményfaktor:
0
Színhőmérséklet állítás:
nem
Függeszték E27 3x60W matt fekete/vréz Carlton1 IP20