Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Függeszték LED-es 3,3W GU10 240lm 3000K fehér Petto 1 SN014928 - 94246

MásolásMásolás
EGLO - Függeszték LED-es 3,3W GU10 240lm 3000K fehér Petto 1 SN014928

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Effektív fényáram - 240 lm

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759942465

Sonepar cikkszám

SN014928

Gyártói cikkszám

94246

Gyártói típuskód

94246

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Effektív fényáram:

240 lm

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függeszték LED-es 3,3W GU10 240lm 3000K fehér Petto 1