Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függesztett dekoratív lámpa 3xE27 fekete IP20 SN124963 - 98353

MásolásMásolás
EGLO - Függesztett dekoratív lámpa 3xE27 fekete IP20 SN124963

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 120 W

  • Ház színe - fekete

  • Foglalat - E27

  • Hosszúság - 860 mm

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN124963

Gyártói cikkszám

98353

Gyártói típuskód

RAMON 3xE27 fekete

Rendszer teljesítmény:

120 W

Ház színe:

fekete

Foglalat:

E27

Hosszúság:

860 mm

Ház anyaga:

acél

Fényforrás:

egyéb

Búra anyaga:

egyéb

Védettség:

IP20

Névleges feszültség:

220-240 V

Szélesség:

160 mm

Magasság / mélység:

1100 mm

Érintésvédelem:

I

Teljesítményfaktor:

0

Színhőmérséklet állítás:

nem

Függesztett dekoratív lámpa 3xE27 fekete IP20