EGLO - Függesztett izzó lpt 1x3,3W GU10 3000K Conessa SN085918 - 95911
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - normál feszültségű halogénlámpa
Fényforrással - Igen
Foglalat - GU10
Ház anyaga - acél
Ház színe - króm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759959111
Sonepar cikkszám
SN085918
Gyártói cikkszám
95911
Gyártói típuskód
95911
Fényforrás:
normál feszültségű halogénlámpa
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
GU10
Ház anyaga:
acél
Ház színe:
króm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelem:
II
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Magasság / mélység:
1100 mm
Átmérő:
150 mm
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függesztett izzó lpt 1x3,3W GU10 3000K Conessa