Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függesztett izzós lpt 3x40W E27 fekete Dembleby IP20 SN135979 - 43262

MásolásMásolás
EGLO - Függesztett izzós lpt 3x40W E27 fekete Dembleby IP20 SN135979

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 0-0 K

  • Rendszer teljesítmény - 120 W

  • Ház színe - fekete

  • Foglalat - E27

  • Hosszúság - 900 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN135979

Gyártói cikkszám

43262

Gyártói típuskód

43262

Színhőmérséklet:

0-0 K

Rendszer teljesítmény:

120 W

Ház színe:

fekete

Foglalat:

E27

Hosszúság:

900 mm

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Fényforrás:

egyéb

Búra anyaga:

egyéb

Védettség:

IP20

Alkalmas fényforrások számához:

0

Névleges feszültség:

220-240 V

Szélesség:

200 mm

Magasság / mélység:

1100 mm

Érintésvédelem:

I

Lámpateljesítmény:

120-120 W

Teljesítményfaktor:

0

Színhőmérséklet állítás:

nem

Függesztett izzós lpt 3x40W E27 fekete Dembleby IP20