Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függesztett lámpatest 1x60W E27 szürke Maserlo IP20 SN108610 - 31603

MásolásMásolás
EGLO - Függesztett lámpatest 1x60W E27 szürke Maserlo IP20 SN108610

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 60 W

  • Ház színe - nikkel

  • Foglalat - E27

  • Átmérő - 380 mm

  • Fényforrással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108610

Gyártói cikkszám

31603

Gyártói típuskód

31603

Rendszer teljesítmény:

60 W

Ház színe:

nikkel

Foglalat:

E27

Átmérő:

380 mm

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Fényforrás:

egyéb

Búra anyaga:

egyéb

Védettség:

IP20

Névleges feszültség:

220-240 V

Magasság / mélység:

1100 mm

Érintésvédelem:

II

Teljesítményfaktor:

0

Színhőmérséklet állítás:

nem

Függesztett lámpatest 1x60W E27 szürke Maserlo IP20