EGLO - Függesztett LED-es lámpatest 3x3,3W GU10 foglalat Conessa SN073386 - 95913
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - króm
Foglalat - GU10
Átmérő - 290 mm
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759959135
Sonepar cikkszám
SN073386
Gyártói cikkszám
95913
Gyártói típuskód
95913
Ház színe:
króm
Foglalat:
GU10
Átmérő:
290 mm
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Fényforrás:
normál feszültségű halogénlámpa
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Névleges feszültség:
220-240 V
Magasság / mélység:
1100 mm
Érintésvédelem:
I
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függesztett LED-es lámpatest 3x3,3W GU10 foglalat Conessa