Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függesztett LED-es lámpatest 4x3,3W 3000K Conessa SN073376 - 95912

MásolásMásolás
EGLO - Függesztett LED-es lámpatest 4x3,3W 3000K Conessa SN073376

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Ház színe - króm

  • Foglalat - egyéb

  • Hosszúság - 1010 mm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759959128

Sonepar cikkszám

SN073376

Gyártói cikkszám

95912

Gyártói típuskód

95912

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Ház színe:

króm

Foglalat:

egyéb

Hosszúság:

1010 mm

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Fényforrás:

normál feszültségű halogénlámpa

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Névleges feszültség:

220-240 V

Szélesség:

150 mm

Magasság / mélység:

1100 mm

Érintésvédelem:

I

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függesztett LED-es lámpatest 4x3,3W 3000K Conessa