Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függesztett LED-es lpt 2x14W 3000K 3800lm Lasana2 IP20 SN102086 - 96104

MásolásMásolás
EGLO - Függesztett LED-es lpt 2x14W 3000K 3800lm Lasana2 IP20 SN102086

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Effektív fényáram - 3800 lm

  • Ház színe - króm

  • Hosszúság - 1200 mm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759961046

Sonepar cikkszám

SN102086

Gyártói cikkszám

96104

Gyártói típuskód

96104

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Effektív fényáram:

3800 lm

Ház színe:

króm

Hosszúság:

1200 mm

Fényforrással:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Védettség:

IP20

Névleges feszültség:

220-240 V

Szélesség:

80 mm

Magasság / mélység:

1200 mm

Érintésvédelem:

II

Függesztett LED-es lpt 2x14W 3000K 3800lm Lasana2 IP20