Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függesztett LED-es lpt 2x17W 4600lm nikkel Fraioli-C SN108706 - 97907

MásolásMásolás
EGLO - Függesztett LED-es lpt 2x17W 4600lm nikkel Fraioli-C SN108706

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 2765-2765 K

  • Hosszúság - 1055 mm

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108706

Gyártói cikkszám

97907

Gyártói típuskód

97907

Színhőmérséklet:

2765-2765 K

Hosszúság:

1055 mm

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Szélesség:

100 mm

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Függesztékkel szállítva:

Nem

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Magasság / mélység:

1200 mm

Érintésvédelem:

II

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpateljesítmény:

34-34 W

Függesztett LED-es lpt 2x17W 4600lm nikkel Fraioli-C