Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függesztett LED-es lpt 6x4W 3000K 3000lm szürke Romao IP20 SN090665 - 95351

MásolásMásolás
EGLO - Függesztett LED-es lpt 6x4W 3000K 3000lm szürke Romao IP20 SN090665

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Effektív fényáram - 3000 lm

  • Ház színe - nikkel

  • Hosszúság - 1050 mm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759953515

Sonepar cikkszám

SN090665

Gyártói cikkszám

95351

Gyártói típuskód

95351

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Effektív fényáram:

3000 lm

Ház színe:

nikkel

Hosszúság:

1050 mm

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Védettség:

IP20

Névleges feszültség:

220-240 V

Szélesség:

190 mm

Magasság / mélység:

1100 mm

Érintésvédelem:

II

Függesztett LED-es lpt 6x4W 3000K 3000lm szürke Romao IP20