Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függesztett lpt 1x60W E27 Norumbega SN105720 - 97954

MásolásMásolás
EGLO - Függesztett lpt 1x60W E27 Norumbega SN105720

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 0-0 K

  • Ház színe - fehér

  • Foglalat - E27

  • Hosszúság - 0 mm

  • Átmérő - 140 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105720

Gyártói cikkszám

97954

Gyártói típuskód

NORUMBEGA 97954

Színhőmérséklet:

0-0 K

Ház színe:

fehér

Foglalat:

E27

Hosszúság:

0 mm

Átmérő:

140 mm

Ház anyaga:

acél

Fényforrás:

izzólámpa

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

0

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Szélesség:

0 mm

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Függesztékkel szállítva:

Nem

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Magasság / mélység:

1100 mm

Érintésvédelem:

II

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Függesztett lpt 1x60W E27 Norumbega