EGLO - Függesztett lpt 5x 40W E14 Almeida IP20 SN073380 - 95191
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - fekete
Foglalat - E14
Hosszúság - 1050 mm
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759951917
Sonepar cikkszám
SN073380
Gyártói cikkszám
95191
Gyártói típuskód
95191
Ház színe:
fekete
Foglalat:
E14
Hosszúság:
1050 mm
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Fényforrás:
izzólámpa
Ingahossz:
1100-1100 mm
Védettség:
IP20
Alkalmas fényforrások számához:
5
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Szélesség:
200 mm
Működtető:
nem szükséges
Magasság / mélység:
1100 mm
Érintésvédelem:
I
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Függesztett lpt 5x 40W E14 Almeida