EGLO - Függesztett lpt 6x60W E27 Townshend IP20 SN073389 - 95499
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - fekete
Foglalat - E27
Hosszúság - 1000 mm
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759954994
Sonepar cikkszám
SN073389
Gyártói cikkszám
95499
Gyártói típuskód
95499
Ház színe:
fekete
Foglalat:
E27
Hosszúság:
1000 mm
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Fényforrás:
egyéb
Fénykilépés:
direkt
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Ingahossz:
1100-1100 mm
Védettség:
IP20
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
6
Raszter típusa:
nélkül
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Szélesség:
100 mm
Működtető:
nem szükséges
Reflektor:
nélkül
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Függesztékkel szállítva:
Igen
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Érintésvédelem:
I
Lámpateljesítmény:
60-60 W