Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függesztett lpt E27 4x60W fekete/tölgy Townshend5 IP20 SN117606 - 44075

MásolásMásolás
EGLO - Függesztett lpt E27 4x60W fekete/tölgy Townshend5 IP20 SN117606

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 240 W

  • Ház színe - egyéb

  • Foglalat - E27

  • Hosszúság - 700 mm

  • Fényforrással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN117606

Gyártói cikkszám

44075

Gyártói típuskód

43132/44075

Rendszer teljesítmény:

240 W

Ház színe:

egyéb

Foglalat:

E27

Hosszúság:

700 mm

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

egyéb

Fényforrás:

egyéb

Fénykilépés:

direkt

Búra anyaga:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Ingahossz:

1100-1100 mm

Védettség:

IP20

Alkalmas fényforrások számához:

4

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Szélesség:

200 mm

Működtető:

nem szükséges

Függesztékkel szállítva:

Igen

Magasság / mélység:

1100 mm

Érintésvédelem:

I

Lámpateljesítmény:

240-240 W

Teljesítményfaktor:

0

Színhőmérséklet állítás:

nem

Függesztett lpt E27 4x60W fekete/tölgy Townshend5 IP20