EGLO - Fürdőszobai lpt 1x40W E14 króm/fehér+dugalj Palmera IP20 GT58836 - 90122
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrással - Nem
Fényforrás - izzólámpa
Ház színe - króm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759901226
Sonepar cikkszám
GT58836
Gyártói cikkszám
90122
Gyártói típuskód
90122
Védettség:
IP20
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
króm
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Hosszúság:
125 mm
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
295 mm
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 2x 60W E27 szatén Aero