EGLO - Fürdőszobai lpt ledes 2x4,5W króm/fehér PALMERA 1 IP44 SN087170 - 95142
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 9 W
Védettség - IP44
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759951429
Sonepar cikkszám
SN087170
Gyártói cikkszám
95142
Gyártói típuskód
95142
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
9 W
Védettség:
IP44
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
króm
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
435 mm
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
125 mm
Falra szerelhető:
Igen