Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Gyereklámpa LED 4XGU10 3W Taya 1 IP20 GT96456 - 93143

MásolásMásolás
EGLO - Gyereklámpa LED 4XGU10 3W Taya 1 IP20 GT96456

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 12 W

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759931438

Sonepar cikkszám

GT96456

Gyártói cikkszám

93143

Gyártói típuskód

93143

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

12 W

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

normál feszültségű halogénlámpa

Ház színe:

nikkel

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

645 mm

Szélesség:

100 mm

Érintésvédelem:

I

Falra szerelhető:

Igen

Riasztók/vészhívók/kaputelefon ; Gázérzékelő biztonsági rendszerhez ; %Szén-monoxid érzékelő CO