Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Gyereklámpa mennyezeti 3x3W GU10 LED acél/színes TAYA 1 IP20 SN031113 - 93142

MásolásMásolás
EGLO - Gyereklámpa mennyezeti 3x3W GU10 LED acél/színes TAYA 1 IP20 SN031113

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 9 W

  • Védettség - IP20

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759931421

Sonepar cikkszám

SN031113

Gyártói cikkszám

93142

Gyártói típuskód

93142

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

9 W

Védettség:

IP20

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

normál feszültségű halogénlámpa

Ház színe:

nikkel

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

295 mm

Szélesség:

255 mm

Érintésvédelem:

I

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Gyereklámpa mennyezeti 3x3W GU10 LED acél/színes TAYA 1