EGLO - Kerti álló 1x60W E27 IP33 alumínium, üveg Laterna4 SN082357 - 22144
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Fényforrás - izzólámpa
Magasság / mélység - 1000 mm
Fényforrással - Nem
Ház színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759221447
Sonepar cikkszám
SN082357
Gyártói cikkszám
22144
Gyártói típuskód
2214
Foglalat:
E27
Fényforrás:
izzólámpa
Magasság / mélység:
1000 mm
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fekete
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Kapcsolóval:
Nem
Érintésvédelem:
I
Lámpatestek ; Állólámpa ; Kerti álló 1x60W E27 IP33 alumínium, üveg Laterna4