EGLO - Kerti állólámpa 1x 15W E27 1100mm inox Helsinki GT17436 - 83281
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Fényforrás - egyéb
Magasság / mélység - 1100 mm
Fényforrással - Nem
Anyag - nemesacél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759832810
Sonepar cikkszám
GT17436
Gyártói cikkszám
83281
Gyártói típuskód
83281
Foglalat:
E27
Fényforrás:
egyéb
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrással:
Nem
Anyag:
nemesacél
Ház színe:
nemesacél
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Névleges feszültség:
220-0 V
Mozgásérzékelővel:
Igen
Érintésvédelem:
I
Lámpatestek ; Állólámpa ; Kerti állólámpa 1x 15W E27 1100mm inox Helsinki