Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kerti állólámpa 1x 15W E27 430mm inox Helsinki GT19682 - 81751

MásolásMásolás
EGLO - Kerti állólámpa 1x 15W E27 430mm inox Helsinki GT19682

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Fényforrással - Nem

  • Foglalat - E27

  • Anyag - nemesacél

  • Ház színe - nemesacél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759817510

Sonepar cikkszám

GT19682

Gyártói cikkszám

81751

Gyártói típuskód

81751

Fényforrás:

izzólámpa

Fényforrással:

Nem

Foglalat:

E27

Anyag:

nemesacél

Ház színe:

nemesacél

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Névleges feszültség:

220-0 V

Kapcsolóval:

Nem

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

450 mm

Lámpatestek ; Állólámpa ; Kerti állólámpa 1x 15W E27 430mm inox Helsinki