Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kerti állólámpa 1x 60W E27 120cm IP44 fehér NAVEDO SN099699 - 93452

MásolásMásolás
EGLO - Kerti állólámpa 1x 60W E27 120cm IP44 fehér NAVEDO SN099699

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP44

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - alumínium

  • Magasság / mélység - 1200 mm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759934521

Sonepar cikkszám

SN099699

Gyártói cikkszám

93452

Gyártói típuskód

93452

Védettség:

IP44

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Magasság / mélység:

1200 mm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Lámpatest fajtája:

bakvilágító

Fényforrás:

izzólámpa

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Feszültség fajtája:

AC

Működtető:

nem szükséges

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Alkalmas fényforrások számához:

1

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Átmérő:

230 mm

Érintésvédelem:

I

Kerti állólámpa 1x 60W E27 120cm IP44 fehér NAVEDO