EGLO - Kerti állólámpa 1x60w E27 ALORIA IP44 SN122271 - 93099
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP44
Ház színe - fekete
Ház anyaga - egyéb
Rendszer teljesítmény - 60 W
Magasság / mélység - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN122271
Gyártói cikkszám
93099
Gyártói típuskód
93099
Védettség:
IP44
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
60 W
Magasság / mélység:
300 mm
Lámpatest fajtája:
egyéb
Effektív fényáram:
0 lm
Fényforrás:
egyéb
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Hosszúság:
170 mm
Szélesség:
170 mm
Alkalmas fényforrások számához:
0
Átmérő:
0 mm
Érintésvédelem:
I
Teljesítményfaktor:
0
Színhőmérséklet állítás:
nem
Kerti állólámpa 1x60w E27 ALORIA IP44