Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kerti állólámpa LED-es leszúrható 3W GU10 3000K IP44 Nema 1 SN017674 - 93384

MásolásMásolás
EGLO - Kerti állólámpa LED-es leszúrható 3W GU10 3000K IP44 Nema 1 SN017674

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP44

  • Ház színe - fekete

  • Állíthatóság - fordítható

  • Névleges feszültség - 220-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759933845

Sonepar cikkszám

SN017674

Gyártói cikkszám

93384

Gyártói típuskód

NEMA 1

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP44

Ház színe:

fekete

Állíthatóság:

fordítható

Névleges feszültség:

220-0 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Falra szerelhető:

Nem

Foglalat:

GU10

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Effektív fényáram:

200 lm

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Érintésvédelem:

II

Működtető:

nem szükséges

Traverz szereléshez alkalmas:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fényforrás:

LED cserélhető

Magasság / mélység:

185 mm

Lámpateljesítmény:

3-3 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényszín:

fehér

Szélesség:

60 mm

Hosszúság:

115 mm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 1x 60W E27 bronz/fehér FERNANDEZ