Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kerti falikar 1x 15W E27 inox Helsinki IP44 GT03921 - 81753

MásolásMásolás
EGLO - Kerti falikar 1x 15W E27 inox Helsinki IP44 GT03921

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 15 W

  • Védettség - IP44

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759817534

Sonepar cikkszám

GT03921

Gyártói cikkszám

81753

Gyártói típuskód

81753

Rendszer teljesítmény:

15 W

Védettség:

IP44

Fényforrással:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

nemesacél

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

nemesacél

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

390 mm

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Külső átmérő:

75 mm

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

390 mm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar 1x 15W E27 inox Helsinki