Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Kerti falikar 1x 50W GU10 IP44 GT49526 - 88783

MásolásMásolás
EGLO - Kerti falikar 1x 50W GU10 IP44 GT49526

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 180 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás - normál feszültségű halogénlámpa

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759887834

Sonepar cikkszám

GT49526

Gyártói cikkszám

88783

Gyártói típuskód

88783

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

180 lm

Fényforrással:

Igen

Fényforrás:

normál feszültségű halogénlámpa

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

nemesacél

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Hosszúság:

114 mm

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Szélesség:

185 mm

Magasság / mélység:

224 mm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Kerti falikar 1x 50W GU10 IP44