EGLO - Kerti falikar 1x15W E27 nemesacél IP33 City GT91561 - 82309
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 60 W
Védettség - IP44
Fényforrással - Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759823092
Sonepar cikkszám
GT91561
Gyártói cikkszám
82309
Gyártói típuskód
82309
Rendszer teljesítmény:
60 W
Védettség:
IP44
Fényforrással:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
nemesacél
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
nemesacél
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
260 mm
Falra szerelhető:
Igen