Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kerti falikar 1x60W E27 IP44 nemesacél Nisia SN022084 - 30205

MásolásMásolás
EGLO - Kerti falikar 1x60W E27 IP44 nemesacél Nisia SN022084

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 60 W

  • Védettség - IP44

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759302054

Sonepar cikkszám

SN022084

Gyártói cikkszám

30205

Gyártói típuskód

30205

Rendszer teljesítmény:

60 W

Védettség:

IP44

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

nemesacél

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

nemesacél

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Búra anyaga:

üveg matt/szatinált

Érintésvédelem:

I

Működtető:

nem szükséges

Magasság / mélység:

360 mm

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kültéri fali E27 2x60W nemesacél Ascoli