EGLO - Kerti falikar 1x60W E27 Króm IP44 Lisio SN004579 - 30184
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 60 W
Védettség - IP44
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759301842
Sonepar cikkszám
SN004579
Gyártói cikkszám
30184
Gyártói típuskód
30184
Rendszer teljesítmény:
60 W
Védettség:
IP44
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
nemesacél
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
nemesacél
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
175 mm
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
300 mm
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Falra szerelhető:
Igen