EGLO - Kerti falikar 1x60W E27 Króm IP44 Lisio szenzoros SN020334 - 30185
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 60 W
Védettség - IP44
Mozgásérzékelővel - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759301859
Sonepar cikkszám
SN020334
Gyártói cikkszám
30185
Gyártói típuskód
30185
Rendszer teljesítmény:
60 W
Védettség:
IP44
Mozgásérzékelővel:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
nemesacél
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
nemesacél
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
175 mm
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
360 mm
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Falra szerelhető:
Igen