Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kerti falikar 1x60W E27 Navedo IP44 SN001444 - 93456

MásolásMásolás
EGLO - Kerti falikar 1x60W  E27 Navedo IP44 SN001444

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 60 W

  • Védettség - IP44

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759934569

Sonepar cikkszám

SN001444

Gyártói cikkszám

93456

Gyártói típuskód

Navedo 93456

Rendszer teljesítmény:

60 W

Védettség:

IP44

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

izzólámpa

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

200 mm

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

475 mm

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar 1x60W E27 Navedo