Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kerti falikar 2x3W GU10 IP44 +LED ff mozg. érz. SN091642 - 32898

MásolásMásolás
EGLO - Kerti falikar 2x3W GU10 IP44 +LED ff mozg. érz. SN091642

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 6 W

  • Védettség - IP44

  • Mozgásérzékelővel - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759328986

Sonepar cikkszám

SN091642

Gyártói cikkszám

32898

Gyártói típuskód

32898

Rendszer teljesítmény:

6 W

Védettség:

IP44

Mozgásérzékelővel:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

normál feszültségű halogénlámpa

Ház színe:

nemesacél

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

nemesacél

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

65 mm

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

215 mm

Falra szerelhető:

Igen

Kerti falikar 2x3W GU10 IP44 +LED ff mozg. érz.