Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Kerti falikar 2x50W GU10 halogén IP44 TABO 1 GT76940 - 88101

MásolásMásolás
EGLO - Kerti falikar 2x50W GU10 halogén IP44 TABO 1 GT76940

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP44

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Nem

  • Fényforrás - normál feszültségű halogénlámpa

  • Ház színe - ezüst

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759881016

Sonepar cikkszám

GT76940

Gyártói cikkszám

88101

Gyártói típuskód

88101

Védettség:

IP44

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Nem

Fényforrás:

normál feszültségű halogénlámpa

Ház színe:

ezüst

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Hosszúság:

90 mm

Szélesség:

193 mm

Érintésvédelem:

I

Magasság / mélység:

90 mm

Alkalmas fényforrások számához:

2

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar 2x50W GU10 halogén IP44 TABO 1