Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kerti falikar 9,3W LED-es mozgás érzékelős IP44 BELCREDA SN116480 - 97312

MásolásMásolás
EGLO - Kerti falikar 9,3W LED-es mozgás érzékelős IP44  BELCREDA SN116480

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Rendszer teljesítmény - 9 W

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 1200 lm

  • Mozgásérzékelővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN116480

Gyártói cikkszám

97312

Gyártói típuskód

97312 BELCREDA

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Rendszer teljesítmény:

9 W

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

1200 lm

Mozgásérzékelővel:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

antracit

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

egyéb

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Fényérzékelővel:

Igen

Hosszúság:

330 mm

Búra anyaga:

egyéb

Szélesség:

0 mm

Külső átmérő:

0 mm

Érintésvédelem:

I

Beépítési hossz:

0 mm

Magasság / mélység:

125 mm

Fényszín:

fehér

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Beépítési szélesség:

0 mm

Alkalmas fényforrások számához:

0

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Szekrény felületvédelme:

egyéb

Beépítési átmérő:

0 mm

Fényerő állítás:

nem

Falra szerelhető:

Igen

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Beépítési magasság/-mélység:

0 mm

Sugárzási szög állítás:

nem

Teljesítményfaktor:

0

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Színhőmérséklet állítás:

nem

Kerti falikar 9,3W LED-es mozgás érzékelős IP44 BELCREDA