EGLO - Kerti falikar LED-es 1x2,5W 3000K 160lm IP44 alu/fehér Pias SN016713 - 93325
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP44
Fényforrással - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759933258
Sonepar cikkszám
SN016713
Gyártói cikkszám
93325
Gyártói típuskód
93325
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP44
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
alumínium
Névleges feszültség:
220-0 V
Hosszúság:
210 mm
Érintésvédelem:
I
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar LED-es 1x2,5W 3000K 160lm IP44 alu/fehér Pias