Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Kerti falikar LED-es 1x7W GX53 fogl. IP44 ALORIA SN010301 - 93515

MásolásMásolás
EGLO - Kerti falikar LED-es 1x7W GX53 fogl. IP44 ALORIA SN010301

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 550 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759935153

Sonepar cikkszám

SN010301

Gyártói cikkszám

93515

Gyártói típuskód

93515 ALORIA-LED

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

550 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED cserélhető

Ház színe:

fekete

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

GX53

Névleges feszültség:

220-240 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

225 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

170 mm

Érintésvédelem:

I

Működtető:

nem szükséges

Fényszín:

fehér

Alkalmas fényforrások számához:

1

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es lpt 1x3W GU10 króm szatin üveg Roncato