Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Kerti falikar LED-es 2x2,5W 3000K 320lm IP44 nemesacél TABO SN017808 - 93364

MásolásMásolás
EGLO - Kerti falikar LED-es 2x2,5W 3000K 320lm IP44 nemesacél TABO SN017808

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP44

  • Effektív fényáram - 320 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759933647

Sonepar cikkszám

SN017808

Gyártói cikkszám

93364

Gyártói típuskód

93364

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP44

Effektív fényáram:

320 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED cserélhető

Ház színe:

nemesacél

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

nemesacél

Névleges feszültség:

220-230 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

195 mm

Szélesség:

80 mm

Érintésvédelem:

I

Működtető:

nem szükséges

Fénykilépés:

direkt/indirekt

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

2.5-2.5 W

Alkalmas fényforrások számához:

2

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar LED-es 2x2,5W 3000K 320lm IP44 nemesacél TABO