EGLO - Kerti falikar LED-es 2x2,5W GU10 IP44 nemes acél RIGA-LED SN054407 - 92736
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 6 W
Védettség - IP44
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759927363
Sonepar cikkszám
SN054407
Gyártói cikkszám
92736
Gyártói típuskód
92736
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
6 W
Védettség:
IP44
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
normál feszültségű halogénlámpa
Ház színe:
nemesacél
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
nemesacél
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
65 mm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
205 mm
Falra szerelhető:
Igen